曜日別特売
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686

PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686
PB9300-8 唐織 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916686

唐織 (ミディ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916686品番PB9300-8
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ベニハナで染めたシルク地と金の蒔絵がひときわ目を引くこの着物デザインは、江戸時代 (1615~1868年)に生まれたもので、能楽で知られる演劇の衣装に使われたのが始まりでした。
厳密に言うと、唐織とは優美な刺繍が施された女性用の着物を指し、伝統的な能楽の衣装として知られていました。
素材と描かれた模様の両方により、演者がどういう役を演じているのかがおのずとわかるようになっています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約149タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする