アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13916921 品番PB8184-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1969年に出版されたマヤ・アンジェロウの自伝『歌え、翔べない鳥たちよ』は、またたく間に世界的なベストセラーとなり、大きな成功を収めました。
1960年代の若かりし頃のアンジェロウ (1928〜2014) を初めて記したこの本は、アメリカ文学界の重要人物としての彼女の地位を確立するきっかけにもなりました。
ここで取り上げたのはその自伝の中の1ページです。
アンジェロウが兄のベイリーと共に父方の祖母に預けられるためにアーカンソー州に到着した時のことが記されていて、ここでの暮らしが後のアンジェロウとベイリーの人格形成に影響を与えることが予感される内容になっています。
現在、オリジナルの原稿はニューヨーク公共図書館のションバーグ黒人文化研究センターに所蔵されています。
アメリカやガーナの活動家や文学界、外国人居住者のコミュティと関わりながら、アンジェロウが書いた作品には、浮き沈みの激しい黒人の日常生活での困難に対する奮闘や偉業、不屈の精神といったションバーグ・センターの蔵書の中でも特に重要とされるテーマがすべて含まれています。
この度、ニューヨーク公共図書館と提携し、この興味深い作品をペーパーブランクスのコレクションに加えられることをとても名誉に感じております。

仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズウルトラ 質量(g)約262 タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×20 行数1ページあたり:25 罫幅(mm)8.11 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする