LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の PCアクセサリー
LION (ライオン事務器)の PCバッグ/キャリングバッグ
LION (ライオン事務器)の キャリングバッグ
キャリングバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13917849
品番
CA-173
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
たっぷり持ち歩くなら幅70mmタイプ。 幅70mmタイプは、500mlのPETボトルも入る収納力。辞書や分厚い参考書もゆったり入ります。
仕様
把手・留め具1個
材質
PPシート製
色
ミルクティー
規格
A4判
シート厚さ(mm)
0.9
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
253×342×72
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
248×337×69