LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
蛇の目クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
13917919
品番
No.51BC
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サッと書類を綴じられる強力クリップです。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)
64
色
シルバー
サイズ
大
枚数
つづり:1〜150枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※つづり枚数は、64g/m2PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。