瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
減容ボトル 18L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
13917980
品番
18LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
使用後に圧縮ができる減容容器です。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
環境に優しい容器です
取手付で持ち運びもしやすいです
外部段ボール付
使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)
254
幅(mm)
254
色
ナチュラル色
高さ(mm)
380
質量(g)
330
容量(L)
18
口内径(Φmm)
52.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
63