TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 工場扇
TEKNOSの 工場扇スタンドタイプ
43.5cm スタント工業扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13918147
品番
KG-458RK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
43.5cm工業扇風機 プラック
・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。
・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍
・ダイヤル操作で、とても簡単。
・スタイリッシュな黒色タイプ
色
ブラック
消費電力(W)
50/60(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
本体質量(kg)
4.5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×770×1100〜1400
スタンド
折りたたみ式
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。