注意
※接着剤張り専門商品です。
※自然な風合いを出すために、側面に欠かしを入れた3形状を連結したユニットになっています。
そのため、ユニット全体の寸法は±8mm程度のバラツキをもたせています。
※風合いを出すために表面に細かい凹凸、亀裂がありますが、品質上は問題ありません。
※厚さは16mmを中心に±4mm程度のバラツキがあり、記載値は最大値です。
※細目地の間から連結材が見えます。
タイル連結材の色はグレーにしていますので、接着剤はG3色をご使用ください。
※細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。
※ユニット品の設定目地幅は縦・横とも2mmですが、タイル寸法公差・形状特性によるバラツキがあります。
※キッチンパック等では使用できません。
※モルタル施工はしないでください。
裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
※突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因となります。
※漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープの取付け)を必ず行ってください。
※タイルの縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとけがをする可能性があります。
※通常タイルよりも重量がありますので、リフォームには使用できません。