HAL-40B/PST-12N 外装壁タイル パストラーノ INAX(LIXIL) 13918407 HAL-40B/PST-12N 外装壁タイル パストラーノ INAX(LIXIL) 13918407

外装壁タイル パストラーノ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13918407 品番HAL-40B/PST-12N
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。

グリーン購入法適合 適合(建物)新築専用 仕様45シート/ケース 厚さ(mm)20 寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg)12
注意
※接着剤張り専門商品です。
※自然な風合いを出すために、側面に欠かしを入れた3形状を連結したユニットになっています。
そのため、ユニット全体の寸法は±8mm程度のバラツキをもたせています。
※風合いを出すために表面に細かい凹凸、亀裂がありますが、品質上は問題ありません。
※厚さは16mmを中心に±4mm程度のバラツキがあり、記載値は最大値です。
※細目地の間から連結材が見えます。
タイル連結材の色はグレーにしていますので、接着剤はG3色をご使用ください。
※細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。
※ユニット品の設定目地幅は縦・横とも2mmですが、タイル寸法公差・形状特性によるバラツキがあります。
※キッチンパック等では使用できません。
※モルタル施工はしないでください。
裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
※突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因となります。
※漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープの取付け)を必ず行ってください。
※タイルの縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとけがをする可能性があります。
※通常タイルよりも重量がありますので、リフォームには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする