主な特長
【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】
200〜800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。
【軽快な手持ち撮影を実現】
高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。
【高い信頼性と操作性】
各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。