倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振台
卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
手押しポンプ・虫回しドライバー
注文コード
13918628
品番
TSP-0405M
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
付属品
手押しポンプ・虫回しドライバー
質量(kg)
23
方式
レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング
最大積載量(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×540×57
仕上
搭載盤:ステンレス仕上げ
固有振動数(Hz)
上下:1.8 〜 2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません