卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4) 注文コード13918768 品番TSH-0806A
参考基準価格(税別)¥386,000 販売価格(税込) ¥424,578
販売価格(税別)
385,980
この商品は付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。

付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4) 仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ 質量(kg)53 方式レベリング方式:大気中へ開放、自動レベリング{0.25〜0.5MPa の圧縮空気または窒素ガスで作動} 最大積載量(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×94 仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り 固有振動数(Hz)上下:1.8 〜 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする