付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)
質量(kg)79
方式レベリング方式:集中排気仕様、自動レベリング{0.25〜0.5MPa の圧縮空気または窒素ガスで作動}
最大積載量(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×94
仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り
固有振動数(Hz)上下:1.8 〜 2.5
RoHS指令(10物質対応)対応