KTC
KTCの 工具セット
KTCの 両開きタイプ
工具セット(インダストリアルモデル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13918987
品番
SK4512WMZ
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。
ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
セット内容
【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12
【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W
【12.7sq.エクステンションバー BE4-150
【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12
【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E
【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224
【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719
【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3
【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150
【モンキレンチ】WMA-250
【ペンチ】SPD-175C
【ウォーターポンププライヤ】PJW-250
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ニッパ】PN1-150
【ラジオペンチ】PSL-150
【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
【コンビハンマ】UD6-10
質量(kg)
14.3
外寸(mm)
510×268×480
入組点数
51点
差込角(sq.)
12.7