リフレッシュ・ラボ森林の香り 20L BIB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード13919179 品番293101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

消臭効果
様々なニオイに消臭効果を示します。
空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。
除菌効果
菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。
洗浄効果

用途
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌
衣類・布製品・空間の除菌消臭
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、
除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※火気その他着火源(静電気含む)から隔離する。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。
※使用にあたっては、製品容器の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
※皮製品、人工皮革、和装品、毛皮、家具・床等の白木、桐には使えません。
※ニス塗装、絹、レーヨンなど水に弱いもの、防水加工のあるものはあらかじめ目立たないところで試す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする