(JR)R-ALCB35 外装壁タイル用ALC用ビス INAX(LIXIL) 13919326 (JR)R-ALCB35 外装壁タイル用ALC用ビス INAX(LIXIL) 13919326

外装壁タイル用ALC用ビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13919326 品番(JR)R-ALCB35
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ねじの呼びM5 材質SUS304 仕様700本/ケース 質量(kg)2.1/ケース ねじ頭径(mm)Φ8 ねじ長さ(mm)35 ねじ径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2492:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする