(JR)FATAPE-150 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 13919579 (JR)FATAPE-150 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 13919579

外装壁タイル用ジョイントテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)150 注文コード13919579 品番(JR)FATAPE-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)20 粘着剤ブチルゴム系 用途8巻/ケース、サイディング、幅150mmまでのタイル用 材質ブチルゴム系 質量(kg/巻)2.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13919579 (JR)FATAPE-150 66265869 (JR)FATAPE-150N 画像準備中 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 1ケース(8巻) 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする