クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 香りが残らないタイプ 32枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3パック) 注文コード13919906 品番ウエツトシート 32マイ×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クイックルワイパー専用の立体吸着ウェットシート
いろんな汚れが1度にとれる洗浄液を含んだ立体構造のシート
シートは両面使えて、約15-20畳のお部屋をお掃除可能
香りが残らないタイプ
掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK

用途床、フローリングのお掃除に。ウエットシート 替えシート 両面 使い捨て 掃除 拭き掃除 床掃除 床拭き ホコリ取り 清掃用品 掃除用品 雑巾 床 成分エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン タイプウェット シリーズクイックルワイパー シートサイズ(mm)約205×285 商品タイプ取換シート 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13919906 ウエツトシート 32マイ×3 31377334 32枚入り(リビング用) クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 花王 クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 花王 1袋(32枚) 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする