D-16 台車(チェア用) アイコ 13919985 D-16 台車(チェア用) アイコ 13919985 D-16 台車(チェア用) アイコ 13919985

台車(チェア用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)100 材質本体:スチールパイプ(Φ25.4mm)、粉体塗装仕上げ、Φ100mmストッパー付きキャスター付き(後輪のみ) 注文コード13919985 品番D-16
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はキャスター径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

手早く準備、素早く撤収。設営の強い味方です。

材質本体:スチールパイプ(Φ25.4mm)、粉体塗装仕上げ、Φ100mmストッパー付きキャスター付き(後輪のみ) キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×870×920 キャスター径(Φmm)100 収納数MC-200固定脚で15脚、MC-200キャスター脚で20脚、Duoblockで12脚、MC-101/161で20脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※製品が対応するかのご確認はお客様にてお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする