SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番SST-DA750R-GMA (黒) 注文コード13921385 品番SST-DA750R-GMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

80 PLUS Gold効率認証
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応
50℃動作温度での連続出力に対応
先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン
奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易

型番SST-DA750R-GMA (黒) コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2×6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●出力密度:415W/L●安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C●最大 DC 出力:750W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A62.5A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%+5%-7%±5%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 質量(kg)2.08 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 入力電圧(V)90 〜 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃)0 〜 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする