型番SST-DA850R-GMA (黒)
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2x6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●出力密度:471W/L●安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D●最大 DC 出力:850W●負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A)20A 20A 70.8A 3A 0.3A、最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A、レンジ (%)±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%、ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)
質量(kg)2.13
色黒 (非鉛成分塗装)
規格Intel ATX 3.0
入力電圧(V)90 〜 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護
動作温度(℃)0 〜 50
ノイズレベル0dBA(最小)
効率≧87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム静音120mm ファン