仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)495
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91
適合ソケットIntel LGA 3647 Square
ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600〜8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間
RoHS指令(10物質対応)対応