型番SST-NP240-ARGB
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、LED:5V、定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A、コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:500〜2200RPM、ノイズレベル:12.1〜33.1dBA、定格電圧:12V、流量:75.74CFM、風圧:3.4mmH2O、コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED)
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応