型番SST-NP240B
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600〜2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応