SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番SST-NP360B 注文コード13921498 品番SST-NP360B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計
吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン
僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保
十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン
3相6極モーター設計採用

型番SST-NP360B 仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600〜2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする