SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921507 品番SST-XE04-4189B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
Intel LGA4189 ソケット装備

仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック) 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)786 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113 適合ソケットIntel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) ファン・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500〜5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする