仕様
●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm
[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 〜 4mmH2O
その他
[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
備考
ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)
PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
定格電力(W)
・ファン: 3.6
・LED: 2.25
定格電流(A)
・ファン: 0.3
・LED: 0.45
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
極数6極
定格電圧(V)12 DC
回転数0 〜 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 〜 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 〜 120 CFM