SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921559 品番SST-FHS60X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン
新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現
PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数
デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命
保護ファングリル付属

その他
4ピンPWM〜SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm
保護ファングリル:60mm
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O 材質PBT 寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 質量(g)110 定格電力(W)19.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.6(安全:2.0 回転数0〜15,000 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル61.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量65.74 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする