SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13921568
品番
SST-FHS140X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大型ブレード設計による高エア圧
デュアルボールベアリングによる長い製品寿命
PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
その他
[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。
140mm fan Grill
仕様
●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O
材質
LCPファンブレード + PBTファンフレーム
寸法(mm)
140 (W) x 38 (H) x 140 (D)
色
黒
質量(g)
385
定格電力(W)
13.2
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
1.1
回転数
800 〜 3,400 RPM
コネクタ
4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)
[4-pin PWM fixed cable] 300
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
222.95 CFM