本体
TMC
TMCの メガホン・ホイッスル・マイク
TMCの ホイッスル
電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13922916
品番
BS-763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
口で吹かないので複数人で使用出来ます
普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません
用途
スポーツ、イベント、災害時、工事現場等
付属品
ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本
仕様
三音切替式
材質
ABS樹脂
質量(g)
52(電池含まず)
本体サイズ(mm)
111×37
音量(dB)
約100(1m離れた場所で)
注意
※本製品は防水仕様ではありません
※ホイッスル音をテストされる場合はスピーカー部分を手で押さえてテストして下さい