JOYUやわらか超厚手おしりふき 35枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13923230 品番6300065033
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,128
販売価格(税別)
6,480

JOYUやわらか超厚手おしりふき 35枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製は、大きめの超厚手タイプでしっかり拭きとれる、大人用おしりふきです。柔らかくて丈夫なので使いやすく、ノンアルコール、無香料なので安心です。

用途介護、お尻ふき、おむつ替え時に 仕様35枚×30個 成分水、IPG、塩化ベンザルコニウム、メチルイソチアゾリノン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG 質量(kg)1箱あたり:5.4 シートサイズ(mm)約200×300
注意
※水には溶けませんので、トイレには流さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする