6300065034 JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製 常裕パルプ工業 13923239

JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード13923239品番6300065034
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,338
販売価格(税別)
7,580

JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料は、日本製のおしりふきシートです。厚手で1枚ずつ取り出せます。水に溶ける水解性不織布を使用し、使用後にトイレに流せるから衛生的で環境にも優しいおしりふきです。大判サイズだからしっかり拭けて便利なうえ、無香料のノンアルコールタイプだから、おしりにもとっても優しいおしりふきです。

用途
介護、お尻ふき、おむつ替え時に
仕様40枚×30個成分水、IPG、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ヒアルロン酸質量(kg)1箱あたり:4.8シートサイズ(mm)約200×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする