MX2-4-5BOH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13923625 MX2-4-5BOH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13923625 MX2-4-5BOH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13923625 MX2-4-5BOH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13923625

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13923625 品番 MX2-4-5BOH
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。

仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 ブラック/オレンジ 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×15×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする