MXF2-6-7BNH 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13926495 MXF2-6-7BNH 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13926495 MXF2-6-7BNH 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13926495 MXF2-6-7BNH 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13926495

壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13926495 品番 MXF2-6-7BNH
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。

仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 ブラック/ネイビー 質量(g)44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.9×23.4×65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする