商品画像

- [冷蔵] Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927771 - [冷蔵] Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927771 - [冷蔵] Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927771 - [冷蔵] Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927771

[冷蔵] Doleアップル100%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000mL×12本) 注文コード 13927771 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,586
販売価格(税別)
6,098

世界各地の旬の果実を使用しております。果汁率100%で満足感のある飲み応えが楽しめ果実が持つ本来の甘さをいただくことが出来自然なりんごの味が口の中に広がっていきます。酸味甘みのバランスの良いすっきりとしたなおいしさの100%ジュースです。子供様から大人の方に毎日継続してお飲みいただきたい商品です。

用途果実の成分が沈殿することがありますのであけくちをしっかり押さえてよく振ってからお飲みください。 容量(mL)1000 シリーズDole 容器紙パック 本数12本
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする