曜日別特売
- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927807

商品画像

- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927807
- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927807
- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927807
- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927807

Doleアップル100%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(200mL×6本)本数6注文コード13927807品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

世界各地の旬の果実を使用しております。果汁率100%で満足感のある飲み応えが楽しめ果実が持つ本来の甘さをいただくことが出来自然なりんごの味が口の中に広がっていきます。酸味甘みのバランスの良いすっきりとしたなおいしさの100%ジュースです。子供様から大人の方に毎日継続してお飲みいただきたい商品です。

用途
無菌充填の完全密封包装ですので直射日光を避けて常温でも保存できます。また冷蔵保存するとより一層おいしくお飲みいただけます。開封前によく振ってお飲みください。
内容量(mL)200容器紙パック本数6
注意
※直射日光を避けて常温でも保存ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする