商品画像

- Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927825 - Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927825 - Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927825 - Doleアップル100% 雪印メグミルク 13927825

Doleアップル100%

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×18本) 本数18 内容量(mL)200 注文コード13927825 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898
この商品は本数・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

世界各地の旬の果実を使用しております。果汁率100%で満足感のある飲み応えが楽しめ果実が持つ本来の甘さをいただくことが出来自然なりんごの味が口の中に広がっていきます。酸味甘みのバランスの良いすっきりとしたなおいしさの100%ジュースです。子供様から大人の方に毎日継続してお飲みいただきたい商品です。

用途無菌充填の完全密封包装ですので直射日光を避けて常温でも保存できます。また冷蔵保存するとより一層おいしくお飲みいただけます。開封前によく振ってお飲みください。 内容量(mL)200 容器紙パック 本数18
注意
※直射日光を避けて常温でも保存ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする