牛クレスト手甲マジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13928419 品番 891W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

国産なめし革使用しております。

材質表:国産牛床革/裏:綿パイル ホワイト サイズL 入数(双)1 全長(cm)17 手首周り(cm)23 袖口仕様マジック 上腕周り(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする