柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛表革
牛クレスト手甲マジック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13928428
品番
891W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
材質
表:国産牛床革/裏:綿パイル
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
17
手首周り(cm)
25
袖口仕様
マジック
上腕周り(cm)
34