柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛表革
牛クレスト手甲マジック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13928446
品番
891Y
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
材質
表:国産牛床革/裏:綿パイル
色
イエロー
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
17
手首周り(cm)
23
袖口仕様
マジック
上腕周り(cm)
32