- 2989.jp+ 鉄道チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928758 - 2989.jp+ 鉄道チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928758 - 2989.jp+ 鉄道チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928758

2989.jp+ 鉄道チリトリD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13928758 品番-
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴミバサミがコンパクトにセット。細かなゴミも掃きこみやすい先ゴム付。

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン 質量(g)1355 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×385×545 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-24
用途:
自宅の清掃。
喜工業 様

4年ほど使用してさすがに錆びて穴が空いたので再購入しました。

風が吹いても中のゴミが飛ばないので良いです。

2023-01-17
用途:
作業後の清掃など
サービス業

このチリトリは、覆いがあるので、落ち葉などは押し込めば沢山取り込めます。
一回の取り込み量が多いので、効率がよく、大変重宝しますね。
おすすめです!

対象商品:
13928758
2020-09-05
用途:
清掃作業時
中国足心道療術愛 様 (サービス業)

今までは文化ちりとりを使用していましたが、穴が空いてきたので新たに購入しました。
同業さの方から鉄チリがいいと言われていたので今回はこれにしました。
文化ちりとりよりも多くのゴミを取ることができるので、作業は楽になりました。
ただし、175cmの私には高さがもう少しあればさらに作業がしやすいと感じたので、高さがあるものもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする