- Daily Clean アーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 13928794 - Daily Clean アーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 13928794 - Daily Clean アーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 13928794

Daily Clean アーバンチリトリ

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13928794 品番-
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サビないポリプロピレン製。
ほうきを立て掛けるホルダー付き。
ゴミばさみを収納できるホルダー付き。
水取りとしても使用できます。(容量約500cc)

材質(本体)ポリプロピレン 用途汚水取りなど、水まわりの作業に最適。 質量(g)524 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×315×535 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13928794
2022-08-19
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

他サイトより安価で、非常に助かります。
こわれたら、又リピートします。

対象商品:
13928794
2020-09-26
用途:
普段使いで
その他業種

腰を曲げずにと、探してまして しっかりした良い物で庭掃除が楽になりました。

対象商品:
13928794
2019-02-21
用途:
階段の清掃

集合住宅の階段室の掃き掃除に使ってます。階段の昇り降りなので軽くて重宝してます。色はもう少し明るい感じならさらによいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする