CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
Daily Clean ぞうきんワイパーJ200
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13929029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス〜ィスィ!雑巾付属
材質
グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿
質量(g)
374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×105×1120
寸法(cm)
(ぞうきん)20×30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料