HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の はんだ吸取線
はんだ吸取線 ウィック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13932199
品番
FR551-2015-J
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない
フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
適合
ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
タイプ
ノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
長さ(m)
1.5
分類
フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
線幅(mm)
2
含有量(%)
ハライド:0%
電圧印加方式
耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗
1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食
合格(JIS Z 3197)
ケース
ESD SAFE仕様