成分イソプロピルアルコール(65~75%)/ロジン(25~35%)/活性剤(0.1~3%)適合銅鏡腐食:試験範囲の50%未満にブレークスルー(試験(IPC-TM-650))タイプフラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)容器ハケ付きボトル含有量(%)ハライド:0.18±0.03%(JIS Z 3197)電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性