曜日別特売
FS812-4C 電子部品用フラックス HAKKO(白光) 13932339

電子部品用フラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650))危険物の数量0.004L注文コード13932339品番FS812-4C
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス
FS-242シリーズ
作業性に優れたフラックス
FS-812シリーズ
環境に配慮したハロゲンフリータイプ

成分イソプロピルアルコール(80~90%)/ロジン(5~15%)/アジピン酸(1~5%)/有機酸(0.1~2%)適合銅鏡腐食:ブレークスルーなし(試験(IPC-TM-650))タイプフラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROL0(IPC J-STD-004C)容器筆ペン含有量(%)0.01%以下電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.004L絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする