フィルム型被覆K熱電対

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合SK-1110(8014-03)/SK-1120(8014-04)/SK-L400T 寸法(mm)先端フィルム部長さ×幅 :50×10 注文コード13932357 品番DJ-K-0.32-F50-1-MC
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合・寸法6種類から選べます 他の種類を見る

・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。

適合SK-1110(8014-03)/SK-1120(8014-04)/SK-L400T 寸法(mm)先端フィルム部長さ×幅 :50×10 コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする