佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フィルム型被覆K熱電対
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SK-1260 指示計のみ(8080-00)
寸法(mm)
先端フィルム部長さ×幅 :50×10
注文コード
13932391
品番
DJ-K-0.32-F50-1-1260
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
適合
SK-1260 指示計のみ(8080-00)
寸法(mm)
先端フィルム部長さ×幅 :50×10
コード長さ(m)
1
精度
クラス2
線径(Φ)
0.32
耐熱温度(℃)
200迄
素線の種類
K