【E-FIT263BA】26インチ/オートライト/変速内装3段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13935480 品番 E-FIT263BA
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

いつものシティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車

ブレーキローラー マトオリーブ サイズ(inch)26 バッテリー容量(Ah)5.8 ライト種類オートライト 安全規格BAA 充電時間(時間)4 適応身長(cm)146〜 走行距離(km)20〜28 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする