AXENT
AXENTの シティーサイクル
【AXT206-FD-U】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936338
品番
AXT206-FD-U
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
スローピングフレームで癖のないユニセックスデザイン
ブレーキ
バンドブレーキ
色
Lブルー/WH
サイズ(inch)
20
ライト種類
電池ライト
適応身長(cm)
132〜
バスケット(mm)
W350×D285×H195
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません