モノシュート傘立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13936426 品番 UB-290-036-8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

側面をホワイト塗装に仕上げたシンプルなデザイン。ワンランク上の空間を演出します。

用途工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立て 材質【本体】スチールに粉体塗装【シュート・受皿】ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×350×425 収納本数(本)36 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする